ST 1-MB25X10.04E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 467
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 467
EAN / GTIN 7291075179101
Herstellernummer 4551086

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25″ ,Schaftgrösse (SS) 1.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 25″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB25
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 10.039″
  • Schaftgrösse (SS): 1.0

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb