ST 1-MB25X8.07E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 466
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 466
EAN / GTIN 7291075179095
Herstellernummer 4551085

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25″ ,Schaftgrösse (SS) 1.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 25″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB25
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 8.071″
  • Schaftgrösse (SS): 1.0

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb