BBH 40X189 Verlängerung für Feinbohrhalter, für das MB-Modulare-Spindelsystem.

Artikel-Nr.: L23900 44
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 44
EAN / GTIN 7291075268386
Herstellernummer 4550286

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 38 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 206 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb