BHR MB63-63X125 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: L23900 436
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 436
EAN / GTIN 7291075141009
Herstellernummer 4550237

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 72 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 120 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 90 mm, Funktionslänge (LF) 125 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 72 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 120 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 90 mm
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...90-120
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 6000 rpm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb