BHR MB50-50X100 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: L23900 435
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 435
EAN / GTIN 7291075140996
Herstellernummer 4550236

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 55 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 90 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 68 mm, Funktionslänge (LF) 100 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 55 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 90 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 68 mm
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...68-90
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb