AMT MB63-MT3 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: L23900 428
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23900 428
    EAN / GTIN 7291075140873
    Herstellernummer 4550220

    Beschreibung

    Beschreibung:

    AMT MB63-MT3

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
    • Körperlänge (LB) 108 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schaftgrösse (SS) MB63

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb