AMT MB50-MT3 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: L23900 427
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 427
EAN / GTIN 7291075140866
Herstellernummer 4550219

Beschreibung

Beschreibung:

AMT MB50-MT3

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Körperlänge (LB) 110 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb