SMH MB63-1 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 419
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 419
EAN / GTIN 7291075359473
Herstellernummer 4550213

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln ,Körperdurchmesser (BD) 2.36″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.59″ ,Schaftgrösse (SS) MB63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.36″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.59″
  • Schaftgrösse (SS): MB63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb