SMH MB50-3/4 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 417
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 417
EAN / GTIN 7291075359459
Herstellernummer 4550211

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln ,Körperdurchmesser (BD) 1.57″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.969″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.59″ ,Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.57″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.969″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.59″
  • Schaftgrösse (SS): MB50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb