BHEI MB40-40-80 Feinausdrehkopf für das modulare MB-Bohrsystem. .0004″ direkte diametrale Einstellung und .00008″ durch eine Nonius-Skala.

Artikel-Nr.: L23900 410
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 410
EAN / GTIN 7291075279283
Herstellernummer 4560120

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.575″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 2.598″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 1.89″ ,Funktionslänge (LF) 3.15″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.575″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.598″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.89″
  • Funktionslänge (LF): 3.15″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb