BHEI MB16-16-34 Feinbohrkopf für das modulare MB-Bohrsystem. .0004″ direkte diametrale Einstellung und .00008″ durch eine Nonius-Skala.

Artikel-Nr.: L23900 404
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 404
EAN / GTIN 7291075279245
Herstellernummer 4560116

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.63″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 0.945″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.709″ ,Funktionslänge (LF) 1.339″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.945″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
  • Funktionslänge (LF): 1.339″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 12000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb