BHE MB32-32-63 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: L23900 399
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 399
EAN / GTIN 7291075259490
Herstellernummer 4560104

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 53 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm, Funktionslänge (LF) 63 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 53 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 10000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb