IHCR 50-68-12 Schrupp-Spindelklemmhalter mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 369
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 369
EAN / GTIN 7291075141238
Herstellernummer 4551003

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 68 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 68 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb