C6 MB40X120 CAMFIX-Aufnahmen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 365
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Series ITSBORE
Type of product Boring tool

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 365
EAN / GTIN 7291075179705
Herstellernummer 4559812

Beschreibung

Description:

Modular Boring Systems, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 63

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 40 mm
  • Connection Size (CSI) MB40
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Protruding Length (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb