IHSR 36-50-09 Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: L23900 361
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 361
EAN / GTIN 7291075141115
Herstellernummer 4551000

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 35.5 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 35.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb