BT30 MB32 BT MAS-403 FORM AD/ ADB-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 359
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 359
EAN / GTIN 7291075139242
Herstellernummer 4550999

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB32
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb