EX CF4-S CLICKFIT-Verlängerung

Artikel-Nr.: L23900 35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23900 35
    EAN / GTIN 7291075143379
    Herstellernummer 4548028

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Verlängerungen, Schaftgrösse (SS) CF4

    Merkmal:

    • Schnittstellengröße (CSI) CF4
    • Kraglänge (LPR) 60 mm
    • Schaftlänge (LS) 42 mm
    • Schaftgrösse (SS) CF4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb