AMT MB50-MT1 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: L23900 329
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 329
Kopieren
EAN / GTIN 7291075140897
Kopieren
Herstellernummer 4550734
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

AMT MB50-MT1

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Körperlänge (LB) 68 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb