DIN2079 MB80 50 DIN 2079 MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 302
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 302
EAN / GTIN 7291075143522
Herstellernummer 4550700

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 135 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 128.57 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Schnittstellengröße (CSI) MB80, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • hmesser (BD) 135 mm
  • Körperlänge (LB) 36 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 128.57 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB80
  • Aussendurchmesser 150 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb