IHSR 23.5-30BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 29
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 29
EAN / GTIN 7291075179149
Herstellernummer 4551096

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 30 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 23.5 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB20-20

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 23.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB20-20
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb