BHFI MB80-80X94 Feinausdrehköpfe mit MB-Modulsystemanschluss und .00008″-Direktverstellung .

Artikel-Nr.: L23900 28
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 28
EAN / GTIN 7291075268324
Herstellernummer 4550268

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 3.15″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.15″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6.299″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.098″ ,Funktionslänge (LF) 2.283″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.15″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.15″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6.299″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.098″
  • Funktionslänge (LF): 2.283″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 5000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb