BHFI MB16-16X34 RV Feinbohrköpfe mit Anschluss an das modulare MB-System und .00008″ direkter diametraler Einstellung

Artikel-Nr.: L23900 269
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 269
EAN / GTIN 7291075144123
Herstellernummer 4559508

Beschreibung

Description:

Boring Heads ,Body Diameter (BD) 0.63″ ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.63″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.906″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.709″ ,Functional Length (LF) 1.024″

Feature:

  • Body Diameter (BD): 0.63″
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 0.63″
  • Cutting Diameter Maximum (DCX): 0.906″
  • Cutting Diameter Minimum (DCN): 0.709″
  • Functional Length (LF): 1.024″
  • Insert Holders (IH): IH.. 16..
  • Rotational Speed Maximum (RPMX): 12000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb