BLANK MB63-80X200 Rohlinge mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 226
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 226
EAN / GTIN 7291075140927
Herstellernummer 4550353

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 80 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schaftgrösse (SS) MB63

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB63
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb