IHFF 40 Klemmhalter für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 181
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 181
EAN / GTIN 7291075141986
Herstellernummer 4550331

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 66 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 48 mm, Schnittstellengröße (CSI) 40, Schaftgrösse (SS) MB40

Merkmal:

  • nahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 66 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 48 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 40
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPGX 1103...
  • Schaftgrösse (SS) MB40
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb