IHFF 25 Klemmhalter für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 177
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 177
EAN / GTIN 7291075141962
Herstellernummer 4550329

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 28 mm, Schnittstellengröße (CSI) 30, Schaftgrösse (SS) MB25

Merkmal:

  • nahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 28 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 30
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPGX 0902...
  • Schaftgrösse (SS) MB25
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb