IHCR 160-800 Schrupp-Spindelklemmhalter mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 159
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 159
EAN / GTIN 7291075141214
Herstellernummer 4550319

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb