CATI 50 MB80 Wendelschaftfräser für SDMT 1205. Eine Grundeinheit für zahlreiche Verlängerungen.

Artikel-Nr.: L23900 146
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 146
EAN / GTIN 7291075144024
Herstellernummer 4550100

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 80″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB80
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 2.441″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb