CATI 40 MB63 Wendelschaftfräser für SDMT 1205. Eine Grundeinheit für zahlreiche Verlängerungen.

Artikel-Nr.: L23900 135
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 135
EAN / GTIN 7291075143973
Herstellernummer 4550094

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 63″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 3.937″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb