CATI 40 MB50 Wendelschaftfräser für SDMT 1205. Eine Grundeinheit für zahlreiche Verlängerungen.

Artikel-Nr.: L23900 132
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 132
EAN / GTIN 7291075143966
Herstellernummer 4550093

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 50″
  • Schnittstellengröße (CSI): MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 2.6″
  • Schaftgrösse (SS): 40
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb