IHSR 68-90 Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: L23900 129
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 129
EAN / GTIN 7291075141078
Herstellernummer 4550309

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 90 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 68 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb