BHF MB50-63X87 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 μm Direktverstellung für den Durchmesserbereich 77 bis 500 mm

Artikel-Nr.: L23900 11
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 11
EAN / GTIN 7291075268249
Herstellernummer 4550255

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm, Funktionslänge (LF) 49 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 49 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb