BHF MB80-125X114 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 μm Direktverstellung für den Durchmesserbereich 77 bis 500 mm

Artikel-Nr.: L23900 107
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 107
EAN / GTIN 7291075268232
Herstellernummer 4550027

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 125 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 500 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 135 mm, Funktionslänge (LF) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 125 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 500 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 135 mm
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 4000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb