Industrie Reinigungstücher R

Artikel-Nr.: GG9146 R
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 0.18 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ehemalige Tork-Bezeichnung 520
    Abrisse 950
    Breite 430 mm
    Länge 380 mm
    passend für Halter/Spender F1, W1
    Produktart Papierreinigungstücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG9146 R

    Beschreibung

    Ausführung:

    Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
    Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
    Tork Industrie Reinigungstücher (520): zur Reinigung von Dreh- und Fräswerkzeugen, Stanz-, Schneide- und Abkantmaschinen, Motorteilen und Werkstücken. Weich, flexible und lösemittelbeständig zum Reinigen schmaler Stellen und Entfernen von Öl und Fett. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Passend für:

    Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1, W1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb