VHM-Entgrater spiralisiert 90° 0,8 mm

Artikel-Nr.: GG8154 0,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 0,8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 35 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 0,5 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Fasenfräsen 45 Grad
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,01 mm
Vorschub fzin PMMA Acryl 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Inhalt 5
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG8154 0,8
EAN / GTIN 4067263062196
Herstellernummer GG8154 0,8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
480
Alu (kurzspanend)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 208154.
Entgrater mit polierten Spanräumen und scharfen Schneiden speziell für die Aluminium- und Kunststoffbearbeitung.
Toleranz: Maß S = +/- 0,2 mm.
Spitzenwinkel = +/- 5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb