Industrie-Saalbesen Poly-Kokos® 600 mm

Artikel-Nr.: GG7531 600
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 9.15 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Körperbreite 600 mm
    geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
    Bestückung Poly-Kokos®
    Produktart Besen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG7531 600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sattelholz mit Stielloch ⌀ 24 mm. Verbesserte Kehrleistung. Langlebiges, neues Material Poly-Kokos®.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb