HOLEX Vorteilspack 10 Stück gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke 19X0,35 mm

Artikel-Nr.: GG5748 19X0,35
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 9.36 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 19 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 28 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 6
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5748 19X0,35
Kopieren
EAN / GTIN 4067263136200
Kopieren
Herstellernummer GG5748 19X0,35
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Glatter, gezopfter Draht, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.
Entspricht Nr. 574850.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten.
Die Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Lieferumfang:

10× gezopfte Pinselbürste Nr. 574850 Gr. 19X0,35.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb