HOLEX Vorteilspack Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 50X15 mm

Artikel-Nr.: GG5740 50X15
Neuheit
(CHF 4.16 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 50 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzbreite L1 15 mm
Besatzlänge H1 12 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5740 50X15
EAN / GTIN 4067263136361
Herstellernummer GG5740 50X15

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574050.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb