HOLEX Vorteilspack Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1 60 mm

Artikel-Nr.: GG5732 60
Neuheit
(CHF 7.36 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 65 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 12.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5732 60
EAN / GTIN 4067263136132
Herstellernummer GG5732 60

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
Mit Innengewinde M14.
Entspricht Nr. 573205.
Mit Innengewinde M14.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb