Schleifscheibe 80

Artikel-Nr.: GG5401 80
Setpreis 250 Stück (CHF 0.56 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen ZA
Inhalt 250
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5401 80
EAN / GTIN 4062406201937
Herstellernummer GG5401 80

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zirkonkorund (ZA) mit bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis für wirtschaftlichen Einsatz auf Stahl und NE-Metalle.
Entspricht 554018.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb