{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 40 | |
schleifaktive, kühlende Beschichtung | ja | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Inhalt | 100 | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | GG5235 40 | |
EAN / GTIN | 4067263136651 | |
Herstellernummer | GG5235 40 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |