GARANT Vorteilspack Schruppschleifscheibe Universal, Scheiben-⌀×Scheibenbreite / Stückzahl 230X7/50 mm

Artikel-Nr.: GG5010 230X7/50
Neuheit
Setpreis 50 Stück (CHF 7.00 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite / Stückzahl (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A30R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheibenbreite 7 mm
Inhalt 50
Scheiben-⌀ 230 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 6.600 min-1
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5010 230X7/50
EAN / GTIN 4067263135487
Herstellernummer GG5010 230X7/50

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss. Entspricht Nr. 560010.

Spezifikation:

28-A30R-BFX.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb