Gewebeklebeband 38X25

Artikel-Nr.: GG3767 38X25
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 0.17 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klebebandart einseitig
    Trägermaterial Gewebe
    Gewebefeinheit 59 Mesh
    Klebmasse Naturkautschuk
    Klebkraft auf Stahl 0,33 N/mm
    Dehnungsfähigkeit 12,5 %
    Zugfestigkeit 5,8 N/mm
    Besonderheit UV-beständig; handeinreißbar
    Anwendung Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben; Abkleben
    temperaturbeständig bis 40 °C
    Liner vorhanden nein
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
    Mindesthaltbarkeit 12 Monat
    Farbe rot
    Länge 25 m
    Breite 38 mm
    Stärke 0,3 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG3767 38X25
    EAN / GTIN 4067263137627
    Herstellernummer GG3767 38X25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
    Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
    Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
    Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.
    UV-beständig, sehr gute Reißfestigkeit und abriebfest.
    Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Empfehlung:

    Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb