VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 4 mm

Artikel-Nr.: GG3109 4
Setpreis 5 Stück (CHF 38.30 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 40 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,07×D
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie TPC
    Schneidenlänge Lc 16 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 23 mm
    Freistellungs-⌀ D1 3,9 mm
    Gesamtlänge L 62 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,08 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 0,018 mm
    Farbring blau
    Inhalt 5
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG3109 4
    EAN / GTIN 4067263102380
    Herstellernummer GG3109 4

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    380
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    230
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wie Nr. 203109.
    Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten. Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

    Hinweis:

    hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
    ae max= 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb