Ab-/EIn- und Stechdrehplatte Vollradius 3/50

Artikel-Nr.: GG2722 3/50
Setpreis 50 Stück (CHF 7.46 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBG25
Stückzahl 50
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Eckenradius R 0,3 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Inhalt 278036 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2722 3/50
EAN / GTIN 4067263096795
Herstellernummer GG2722 3/50

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stechwerkzeuge Nr. 278015278056.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb