Ab-/EIn- und Stechdrehplatte neutral 4/30

Artikel-Nr.: GG2720 4/30
Neuheit
Setpreis 30 Stück (CHF 10.30 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBG25
Stückzahl 30
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Eckenradius R 0,3 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,26 mm/U
Inhalt 278029 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2720 4/30
EAN / GTIN 4067263096764
Herstellernummer GG2720 4/30

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stechwerkzeuge Nr. 278005; 278015278056.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb