Abstechplatte neutral 2,2/50

Artikel-Nr.: GG2715 2,2/50
Setpreis 50 Stück (CHF 4.27 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HBX25
    Stückzahl 50
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Eckenradius R 0,2 mm
    Toleranz Stechbreite w ±0,1 mm
    Vorschub f 0,07 mm/U
    Inhalt 273010 2,2
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2715 2,2/50
    EAN / GTIN 4067263096719
    Herstellernummer GG2715 2,2/50

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    80
    kontinuierlich
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Stechschwert Nr. 273000.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb