HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 4,2 mm

Artikel-Nr.: GG2685 4,2
Setpreis 5 Stück (CHF 38.90 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Inox
    Nenn-⌀ DC 4,2 mm
    Beschichtung AlTiN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Toleranz Nenn-⌀ m7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 29,7 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Spannutenlänge Lc 36 mm
    Gesamtlänge L 74 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/U
    Farbring blau
    Inhalt 5
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2685 4,2
    EAN / GTIN 4067263087663
    Herstellernummer GG2685 4,2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Effiziente Bohrungsbearbeitung speziell für den Einsatz in rostfreien und säurebeständigen Stählen.
    Gerade Hauptschneiden mit optimiertem Schneidkantendesign für verbessertes Spanbruchverhalten. Vergrößerte Spankammern für exzellente Spanabfuhr.Erhöhte Verschleißfestigkeit durch weiterentwickeltes Hartmetallsubstrat und hochtemperaturresistente Beschichtung.
    Wie Nummer. 122685.
    Form HB zum gleichen Preis lieferbar mit Nr. GG 1286. Form HB erst ab ≥ ⌀ 3 mm verfügbar.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb