{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HU7310 | |
Spanbrecher | AM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 1,75 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Inhalt | 261222 HU7310 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGT110302 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2681 110302/30 | |
EAN / GTIN | 4067263098393 | |
Herstellernummer | GG2681 110302/30 |