Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SCMT 09T304/50

Artikel-Nr.: GG2652 09T304/50
Setpreis 50 Stück (CHF 5.53 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 3,25 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 mm/min - 170 mm/min
Inhalt 260762 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT09T304
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2652 09T304/50
EAN / GTIN 4067263096627
Herstellernummer GG2652 09T304/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb