Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SNMG 120408/30

Artikel-Nr.: GG2584 120408/30
Setpreis 30 Stück (CHF 8.22 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7130-2
    Spanbrecher VM
    Stückzahl 30
    Schnitttiefe ap 0,55 mm - 4,25 mm
    Vorschub f 0,2 mm/U - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 mm/min - 170 mm/min
    Inhalt 251224 HB7130-2
    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG120408
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2584 120408/30
    EAN / GTIN 4067263094654
    Herstellernummer GG2584 120408/30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb